曜日別特売

屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付)

屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) - ネグロス電工屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) - ネグロス電工屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) - ネグロス電工屋上露出配管用ブロック(ゴムベース付) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。デーワンブロックを直接設置できない塗膜防水処理が施された屋上にご使用ください。
MKBGB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKBGB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
チャンネルをブロック上面から3mm出すことにより、水切りを良くし、配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

材質
(ブロック部)モルタル
(ゴムベース)クロロプレンゴム
(ゴムベース)黒寸法(mm)30×110×3t内容量1個
注意
※ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。
全16種類を絞り込む
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最大積載量(kg)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法H(mm)
最大積載量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57832871MKBGB1507約2.215070100
2,620
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57832887MKBGB1513約4150130250
2,840
2,798
3,078(税込)
当日出荷
返品不可
57832896MKBGB3007約4.330070100
4,100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
57832905MKBGB3013約7.9300130250
4,500
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
57832914MKBGB4507約6.445070100
5,900
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832923MKBGB4513約11.8450130250
6,480
5,498
6,048(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832932MKBGB6007約8.660070100
7,440
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832941MKBGB6013約15.7600130250
8,160
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
返品不可
57832957S-MKBGB1507約2.215070100
3,720
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832966S-MKBGB1513約4.2150130250
4,040
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832975S-MKBGB3007約4.430070100
5,960
5,398
5,938(税込)
翌々日出荷
返品不可
57832984S-MKBGB3013約8300130250
6,440
5,798
6,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
57832993S-MKBGB4507約6.445070100
8,360
7,598
8,358(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833002S-MKBGB4513約11.8450130250
9,180
8,598
9,458(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833011S-MKBGB6007約8.760070100
10,600
9,598
10,558(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833027S-MKBGB6013約15.9600130250
11,400
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57832975
2020-09-09
用途: 配管工事
教育・研究機関

予想した配管だとたるんでしまう為追加注文した、初めて使うものだが便利だった。少し高い気がするが購入出来るだけ良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする