ネグロス電工
架台用基礎ブロック(凍害対策品)
ブロック下部には、四方に墨出位置決め用切り欠きを設けてあります。
持ち運びがしやすいように、側面両側に凹部を設けてあります。
吸水性が無く凍結融解しないので凍害対策に最適です。
用途
寒冷地に最適な各種架台の基礎として使用頂けるブロックです。
材質
(ブロック部)レジンコンクリート
質量(kg)
約17
深さ(mm)
(インサート)25
適合ボルト径
M10
内容量
1個
注意
※基礎ブロックは、強風を受ける太陽電池アレイ用架台等の施工には使用しないでください。架台等の飛散・転倒の恐れがあります。
※屋上に塗膜防水処理が施され、基礎ブロックを直接設置できない場合には、ゴムベースをご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57833045
MKBS1C-M10
¥
45,100
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください