ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付)

ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付) - ネグロス電工ダクター架台用基礎ブロック(ゴムベース付) - ネグロス電工

接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にご使用ください。
配管架台の基礎として、ダクターチャンネルを差し込んで簡単に使用できます。
附属のL金具類により、ダクターチャンネルを確実に固定できます。
水抜き穴や溝を設けていますので、ダクターチャンネル差し込み部分に雨水が溜まりません。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

材質
(ブロック部)モルタル
(L金具、ボルト、ナット)ステンレス鋼
(ゴムベース)クロロプレンゴム
適合(ダクターチャンネル)D1、D20タイプ寸法(mm)(ゴムベース)50×110×3t質量(kg)約3.1(ゴムベース)黒最大積載量(kg)250内容量1個
注意
※施工中、又は、設置後に傾けたり、揺らしたりしないでください。ブロックが破損する恐れがあります。
※附属のL金具、ボルト・ナット以外で取り付けをした場合、ブロックが破損する恐れがあります。
※充電インパクトドライバーでボルトを締め付けた場合、衝撃による過大なトルクでブロックが破損する恐れがあります。
ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合があります。現場保管時は、シート等を敷いて床面との接触を避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833124MKBHGB11N
2,960
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする