ネグロス電工
吊りボルト中間用
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
内容量
1個
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57833142
REY3038
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):6.35(Φ24)、9.52(Φ27)×12.70(Φ34)、15.88(Φ37)
吊りボルト:W3/8
47
71
¥
350
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57833151
REY3548
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×19.05(Φ41)~25.40(Φ47)
吊りボルト:W3/8
57
86
¥
410
¥
369
¥
406
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833167
REY3453
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×25.40(Φ47)~31.75(Φ53)
吊りボルト:W3/8
72
100
¥
435
¥
369
¥
406
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57833176
REY3760
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):15.88(Φ37)、19.05(Φ41)×34.92(Φ57)、38.10(Φ60)
吊りボルト:W3/8
80
112
¥
480
¥
409
¥
450
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください