ネグロス電工
吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応)
ガス側保温材20mm厚が支持できます。
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
内容量
1個
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57833185
REY2461
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):6.35(Φ24)、9.52(Φ27)×9.52(Φ51)~19.05(Φ61)
吊りボルト:W3/8
70
86
¥
450
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833194
REY3470
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×19.05(Φ61)~28.58(Φ70)
吊りボルト:W3/8
81
94
¥
525
¥
449
¥
494
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833203
REY3780
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):15.88(Φ37)、19.05(Φ41)×28.58(Φ70)~38.10(Φ80)
吊りボルト:W3/8
89
115
¥
565
¥
489
¥
538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください