ネグロス電工
吊りボルト端部用(ガス側保温材20mm厚対応)
ガス側保温材20mm厚が支持できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。
許容静荷重(N[kgf])
98[10]
内容量
1個
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57833255
REN2461
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):6.35(Φ24)、9.52(Φ27)×9.52(Φ51)~19.05(Φ61)
吊りボルト:W3/8
68
126
¥
340
¥
299
¥
329
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833264
REN3470
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×19.05(Φ61)~28.58(Φ70)
吊りボルト:W3/8
83
135
¥
380
¥
329
¥
362
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833273
REN3780
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):15.88(Φ37)、19.05(Φ41)×28.58(Φ70)~38.10(Φ80)
吊りボルト:W3/8
92
158
¥
420
¥
359
¥
395
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください