曜日別特売

門形架台用基礎ブロック(ゴムベース付)

門形架台用基礎ブロック(ゴムベース付) - ネグロス電工

門形架台用のベース金具、伸縮自在ベース金具を固定する基礎ブロックです。伸縮自在ベース金具は固定後に高さ調整が可能です。
低重心で安定性に優れています。
ボルト埋め込みタイプのブロックです。ベース金具の固定が容易にできます。
接着剤を使用してブロック底面にゴムベースを直接貼り付けています。塗膜防水処理が施され、ブロックを直接設置できない場合にも使用できます。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。

材質
(ブロック部)モルタル
(ボルト、ナット)ステンレス鋼
(ゴムベース)クロロプレンゴム
適合(架台)SD-GSC□寸法(mm)(ゴムベース)30×230×3t質量(kg)約4(ゴムベース)黒最大積載量(kg)200内容量1個
注意
※施工中、又は、設置後に傾けたり、揺らしたりしないで
ください。ブロックが破損する恐れがあります。
※ゴムベースの黒色が床面の状態により色移りする場合が
あります。
現場保管時は、シート等を敷いて床面との接
触を避けてください。
※インパクトドライバーで締め付けをしないでください。
衝撃による過大なトルクでブロックが破損する恐れがあ
ります。適正締付トルクは18.1N・m[185kgf・cm]
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833395MKBGSQR1
3,880
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする