曜日別特売

冷媒管用立てバンド

冷媒管用立てバンド - ネグロス電工

耐熱性に優れた11ナイロンを使用してコーティングしてありますので、冷媒管の温度条件には最適です。(11ナイロン耐熱温度:-20~120℃)

仕様(ボルト、ナット)電気亜鉛めっき処理適合板厚(mm)(A部)2~3表面処理(バンド部)11ナイロン耐熱温度(℃)(11ナイロン)-20~120内容量1個
注意
※冷媒管の保温補修は十分に行ってください。結露する恐れがあります。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833404REB9(冷媒管)9.52
280
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
57833413REB12(冷媒管)12.7
285
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
57833422REB15(冷媒管)15.88
290
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
57833431REB19(冷媒管)19.05
300
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833447REB22(冷媒管)22.22
310
269
296(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833456REB25(冷媒管)25.4
315
279
307(税込)
3日以内出荷
返品不可
57833465REB28(冷媒管)28.58
320
279
307(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833474REB31(冷媒管)31.75
325
289
318(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833483REB34(冷媒管)34.92
340
299
329(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833492REB38(冷媒管)38.1
350
319
351(税込)
4日以内出荷
返品不可
57833501REB41(冷媒管)41.28
360
329
362(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833517REB44(冷媒管)44.45
380
329
362(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833526REB50(冷媒管)50.8
410
369
406(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833535REB53(冷媒管)53.98
420
359
395(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする