曜日別特売
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
適合
種別
最大積載量(kg)
取付寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57833675AHKBコーチボルト、スクリュー釘3.2kW、2800kcal級以下アクリル塗装50(脚幅)300~630、(奥行)130~310
8,020
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833693AHK1コーチボルト、スクリュー釘3.2kW、2800kcal級以下アクリル塗装50(脚幅)300~630、(奥行)140~310
8,340
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833702AHL1コーチボルト、スクリュー釘3.2kW、2800kcal級以下ステンレス鋼50(脚幅)300~630、(奥行)130~310
21,700
20,980
23,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833711AHKLSコーチボルト、スクリュー釘5.0kW、4500kcal級以下ステンレス鋼75(脚幅)300~630、(奥行)130~360
25,400
23,980
26,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833727AHKLコーチボルト、スクリュー釘5.0kW、4500kcal級以下アクリル塗装75(脚幅)300~630、(奥行)130~360
10,300
8,898
9,788(税込)
7日以内出荷
返品不可
57833754NAKBコーチボルト3.2kW、2800kcal級以下アクリル塗装50(脚幅)330~670、(奥行)130~330
6,940
5,998
6,598(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833684AHKBDコーチボルト、スクリュー釘3.2kW、2800kcal級以下溶融亜鉛めっき仕上げ50(脚幅)300~630、(奥行)130~310
10,300
取扱い終了
返品不可
57833736AHKLDコーチボルト、スクリュー釘5.0kW、4500kcal級以下溶融亜鉛めっき仕上げ75(脚幅)300~630、(奥行)130~360
11,700
取扱い終了
返品不可
57833745NAKBDコーチボルト3.2kW、2800kcal級以下溶融亜鉛めっき仕上げ50(脚幅)330~670、(奥行)130~330
7,260
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57833702
2016-07-25
用途: エアコンの設置

特に積雪地域の冷暖兼用機を設置する際は地上からなるべく離した方が暖房効率があがります。(冷気が下降する際、地上に近いと冷気が滞留し、熱交換が芳しくいかないため)
設置後10年以上放置されるため鋼板粉体塗装品では、まったく信頼性がおけませんし亜鉛どぶ付け品は見た目がよくなく新しいうちは塗料の付着も悪いため美観上問題があります。
自分で取り付けするが故に選択できるSUS製取り付け具です。
一般的設置料金の中では、高くて選択対象にはなりえない製品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする