ネグロス電工
傾斜屋根
内容量
1台
全6種類を絞り込む
勾配角
7~30°
11~30°
14~27°
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
勾配角
付属品
適合
種別
最大積載量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57833763
AHYE
7~30°
屋根当て
3.2kW、2800kcal級以下
アクリル塗装
50
¥
8,020
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
57833806
AHYD2
11~30°
屋根当て
5.0kW、4500kcal級以下
アクリル塗装
75
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833772
NAYBD
14~27°
屋根当て、ステンレス鋼製ワイヤー
3.2kW、2800kcal級以下
溶融亜鉛めっき仕上げ
50
¥
6,400
取扱い終了
57833781
NAYB
14~27°
屋根当て、ステンレス鋼製ワイヤー
3.2kW、2800kcal級以下
アクリル塗装
50
¥
4,940
取扱い終了
返品不可
57833797
AHYED
7~30°
屋根当て
3.2kW、2800kcal級以下
溶融亜鉛めっき仕上げ
50
¥
9,840
取扱い終了
返品不可
57833815
AHYD2D
11~30°
屋根当て
5.0kW、4500kcal級以下
溶融亜鉛めっき仕上げ
75
¥
12,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください