ネグロス電工
傾斜屋根・壁・平地
据付場所は問いません
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ附属
仕様
ノンスパナタイプ
付属品
コーチボルト、ワイヤー、ゴムイタ
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/160~630、奥行/140~360(屋根付きの場合)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57833824
AHVF
ステンレス鋼
¥
22,200
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57833833
AHPF
アクリル塗装
¥
11,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください