曜日別特売

二段置き

二段置き - ネグロス電工

ワイヤー附属
高さ調整可能

仕様高さ調整可能付属品ワイヤー適合5.0kW、4500kcal級以下種別アクリル塗装最大積載量(kg)75×2取付寸法(mm)脚幅/156~763、奥行/193~393内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834007AHB3
30,800
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室外機部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする