ネグロス電工
平地・傾斜屋根・傾斜屋根直角
勾配40°以下
ワイヤー附属
勾配角
27°以下
付属品
ワイヤー
適合
3.2kW、2800kcal級以下
最大積載量(kg)
50
取付寸法(mm)
脚幅/330~630、奥行/160~320
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57834043
AHBTSL
ステンレス鋼
¥
25,400
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57834052
AHBTL
アクリル塗装
¥
9,220
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
16日以内出荷
返品不可
57834061
AHBTLD
溶融亜鉛めっき仕上げ
¥
11,000
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください