曜日別特売

PVラック 一般形鋼用

PVラック 一般形鋼用 - ネグロス電工PVラック 一般形鋼用 - ネグロス電工PVラック 一般形鋼用 - ネグロス電工PVラック 一般形鋼用 - ネグロス電工PVラック 一般形鋼用 - ネグロス電工PVラック 一般形鋼用 - ネグロス電工PVラック 一般形鋼用 - ネグロス電工PVラック 一般形鋼用 - ネグロス電工
(3件のレビュー)

太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。

材質ステンレス鋼内容量1セット(20個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合ケーブル
適合フランジ厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834183S-PV1丸形ケーブルΦ6.4~8各1回線まで1.2~3.2
940
939
1,033(税込)
当日出荷
57834192S-PV2丸形ケーブルΦ6.4~8各2回線まで1.2~6
1,160
1,098
1,208(税込)
当日出荷
57834201S-PV3丸形ケーブルΦ6.4~7各3回線まで1.2~3.2
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57834217S-PV4丸形ケーブルΦ6.4~7各4回線まで3.2~6
2,460
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57834183
2017-04-24
用途: 太陽光パネルの取り付け

太陽光パネルの取り付けで使用しました。
ケーブルの取り回しに大変便利です。
取り付け時間が短縮することができました。

対象商品 : 57834183
2016-06-14
用途: ベランダ雨よけシートのフック

任意の場所に簡単に取付けできる。意外としっかりくっついてます

対象商品 : 57834217
2015-08-26
用途: 太陽光配線

規模が小さいため少量で購入できて助かる。
ホームセンターでは取り扱いがないようです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

形鋼用配線・配管部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする