直線ダクト

直線ダクト - ネグロス電工直線ダクト - ネグロス電工直線ダクト - ネグロス電工直線ダクト - ネグロス電工

工場、スーパーマーケット、倉庫、学校などの屋内で蛍
光灯の機能美を引き出し、シンプルで美しいライン状照
明が施工できます。
照明器具をダクトに沿って任意の位置に取り付けできま
す。工場などで機械の位置変更があった場合に照明器具
を簡単に移動できます。

種別ダクト全長(m)4内容量1本
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端
面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありま
せん。
※施工、点検等の際には保護具を着用し、角部・端部(エッ
ジ部)に注意してください。怪我の恐れがあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(本体)
材質(ボルト)
材質(ナット)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834463DP3溶融亜鉛めっき鋼板電気亜鉛めっき処理電気亜鉛めっき処理
4,780
4,698
5,168(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
57834481DP7溶融亜鉛めっき鋼板電気亜鉛めっき処理電気亜鉛めっき処理
6,760
6,498
7,148(税込)
当日出荷
特別運賃
車上渡し
57834445SD-DP7高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)ステンレス鋼製ステンレス鋼製
9,460
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする