ネグロス電工
吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルト
W3/8
寸法A(mm)
39
表面処理
電気亜鉛めっき
寸法B(mm)
14
適合フランジ厚(mm)
17~32
許容静荷重(N[kgf])
1470[150]
内容量
1個
注意
※吊りボルトは、垂直に吊り下げてください。すべり、落下
の恐れがあります。
※振動する場所では使用しないでください。ゆるみ、落下
の恐れがあります。
※吊りボルトの締め付け過ぎにご注意ください。落下の恐
れがあります。
適正締付トルク5.88~7.84N・m[60~80kgf・cm]
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57834944
BC32T-W3
¥
495
¥
489
¥
538
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください