曜日別特売

ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ))

ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ(後施工タイプ)) - ネグロス電工
(1件のレビュー)

ダクターチャンネルを壁や天井面に固定した後でも取り付けが行えます。
接着剤(G103)を使用して頂くとより強固に取り付けできます。

材質軟質塩化ビニル
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57835434D1BCC-E1セット(20個)D1タイプグレー
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57835443D2BCC1セット(20個)D2タイプ
2,520
2,498
2,748(税込)
当日出荷
57835452D2BCC-E1セット(20個)D2タイプグレー
2,520
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月3日
57835461D3BCC1セット(20個)D3タイプ
3,640
3,598
3,958(税込)
当日出荷
57835477D3BCCE1セット(20個)D3タイプグレー
3,640
3,598
3,958(税込)
3日以内出荷
返品不可
57835486D15BCC1セット(20個)D15タイプ
1,920
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57835495D15BCC-E1セット(20個)D15タイプグレー
1,920
1,898
2,088(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月30日
57835504D20BCC1セット(20個)D20タイプ
1,940
1,898
2,088(税込)
当日出荷
57835513D20BCC-E1セット(20個)D20タイプグレー
1,940
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
57835522D1BCC1セット(20個)D1タイプ
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
64382159D1BCC-K1袋(20個)D1タイプ
1,960
1,898
2,088(税込)
当日出荷
64382168D20BCC-K1袋(20個)D20タイプ
1,940
1,898
2,088(税込)
7日以内出荷
返品不可
64382177D2BCC-K1袋(20個)D2タイプ
2,520
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
返品不可
64382186D3BCC-K1袋(20個)D3タイプ
3,640
3,398
3,738(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64382159
2023-10-02
用途: 架台作製時
moritonサービスサービス業

屋外で使用します。
しばらく様子を見てみないとわからないのですが、良さそうです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする