曜日別特売

ワールドダクター(端末保護キャップ)

ワールドダクター(端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ) - ネグロス電工ワールドダクター(端末保護キャップ) - ネグロス電工
(9件のレビュー)
材質軟質塩化ビニル
23件中 123各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57835583D1BC1セット(20個)D1タイプ
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57835592D15BC1セット(20個)D15タイプ
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57835601D2BC1セット(20個)D2タイプ
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57835617D20BC1セット(20個)D20タイプ
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57835626D3BC1セット(20個)D3タイプ
3,220
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
57835635D1BC-E1セット(20個)グレーD1タイプ
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57835644D2BC-E1セット(20個)グレーD2タイプ
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57835653D15BC-E1セット(20個)グレーD15タイプ
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57835662D20BC-E1セット(20個)グレーD20タイプ
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
57835671D3BC-E1セット(20個)グレーD3タイプ
3,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
73879724D1BC02P1袋(2個)D1タイプ
オープン
268
295(税込)
当日出荷
64382195D15BC-K1袋(20個)D15タイプ
1,600
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64382204D1BC-K1袋(20個)D1タイプ
1,640
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64382213D20BC-K1袋(20個)D20タイプ
1,620
1,598
1,758(税込)
当日出荷
64382229D2BC-K1袋(20個)D2タイプ
2,100
1,998
2,198(税込)
当日出荷
64382238D3BC-K1袋(20個)D3タイプ
3,220
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
77574483HC D1BC 2P1袋(2個)D1タイプ
オープン
379
417(税込)
当日出荷
55292029D1BC02P1箱(20個)D1タイプ
1,220
取扱い終了
返品不可
代替品有
57835531D1BC-Y1セット(20個)D1タイプ
1,640
取扱い終了
57835547D2BC-Y1セット(20個)D2タイプ
2,100
取扱い終了
57835556D15BC-Y1セット(20個)D15タイプ
1,600
取扱い終了
57835565D20BC-Y1セット(20個)D20タイプ
1,620
取扱い終了
返品不可
57835574D3BC-Y1セット(20個)D3タイプ
3,220
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
55292029D1BC02P57835583D1BCD1BC02P ワールドダクター(端末保護キャップ) ネグロス電工 57835583ワールドダクター(端末保護キャップ)ネグロス電工1セット(20個)
1,598
税込1,758
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 64382204
2025-05-23
用途: 外構

近所に黒が売っていないので購入
ないものを扱っていてくれると非常に助かりますます

2025-05-01
用途: 現場での仕上げ
U_TEC建設業・工事業

急ぎで入手でき助かりました。
納期厳守で助かりました

対象商品 : 73879724
2021-11-27
用途: ダクター切断面に使用

ダクター切断面は錆が出やすいし、バリが出るのでこのキヤッブは役に立つ。

1が参考にしています
対象商品 : 57835592
2023-11-19
用途: ボックスをポール取付の際にダクターエンドに利用
株式会社エスピージャパン運輸・通信業

白で干渉性で安全ですが、取り付け側の問題で後付けがしにくい

対象商品 : 57835583
2019-09-26
用途: お客様の機器を設置する際に、使用します。
製造業

安いし、わりとよく使うものなので、とても助かっています!

対象商品 : 73879724
2019-08-15
用途: 自動車のルーフキャリアレールへの橋渡し、ルーフキャリアとして使用
製造業

もう少し厚手の材質のほうが、ぶつけたりした場合の保護としては良いはず

対象商品 : 57835592
2017-04-28
用途: 配管作業時
長谷川電工建設業・工事業

ぴったりと取り付けられて外れにくく固定できたので大変よかったです。

対象商品 : 57835583
2017-03-24
用途: 電線管の敷設

ダクターチャンネルの切断面の仕上がりを気にしなくて済むので便利です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする