直線レースウェイ・蓋

直線レースウェイ・蓋 - ネグロス電工直線レースウェイ・蓋 - ネグロス電工直線レースウェイ・蓋 - ネグロス電工直線レースウェイ・蓋 - ネグロス電工
全長(m)2適合規格(PS)E
注意
※端面は鉄素地が露出しているので赤錆が発生しますが、端面のめっき層がなくなるまで腐食が進行することはありません。
※個人宅への配送は出来ません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
質量(kg/m)
材質
質量(kg)
表面処理
色(マンセル値)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57834515SD-DPF11本-溶融Zn-Al-Mg-Si 合金めっき鋼板( スーパーダイマ)-高耐食性めっき鋼板
(ボルト・ナット)ステンレス鋼
-
1,400
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
57834533P-DPF11本-JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板-メラミン樹脂焼付塗装
(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理
5Y7/1
1,300
1,298
1,428(税込)
当日出荷
11674328DPF11箱(10本)0.54JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板1.08(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理-
10,200
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
73879864DPF11本0.54JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板1.08(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理-
1,020
999
1,099(税込)
当日出荷
57834567DPF11本0.54JIS G3302溶融亜鉛めっき鋼板1.08(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき処理-
580
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57834567DPF111674328DPF1DPF1 直線レースウェイ・蓋 ネグロス電工 11674328直線レースウェイ・蓋ネグロス電工1箱(10本)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レースウェイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする