曜日別特売
(13件のレビュー)

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。
生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。未使用時にはコンパクトに折りたたんでおけるので、保管場所にも困りません。
天面、前面がファスナーにより全面開口するタイプで、内容量約120L。両サイドの取手で持ち運び容易。
本体厚さ8mmタイプ。

用途食品、飲料など温度変化を避けたいものに容量(L)約120材質VMPET、PE、PP、PET寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)600×450×450、(折りたたみ時)600×600×110外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)620×470×470RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58106982MA-6
オープン
11,980
13,178(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58106982
2023-04-04
用途: 弁当/ケータリング
飲食業

軽くてしっかりしていて、長い相棒になりそうです。畳んだときの厚みも薄く、収納スッキリできます。

1が参考にしています
対象商品 : 58106982
2023-06-29
用途: 食品保冷輸送
製造業

思ったより保冷効果が持続し良いです。前で開けられるので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 58106982
2022-05-25
用途: お弁当配達の保冷ケースとして3つ使用している。
LEAP運輸・通信業

5月から9月位の気温が高く暑い日に車内用の保冷ケースとして使用中。
出来れば横幅(W)を広げたものが欲しい。60cmではなく90cmとか120cmとかがあっても良いと思う。段ボールでワイドが60cmを超えるものがある為。

1が参考にしています
対象商品 : 58106982
2022-08-27
用途: 医療用検査キットの保冷
うめだDMクリニック

かなり大きく、かといって大きすぎず丁度良い大きさでした。満足しています。

対象商品 : 58106982
2020-09-12
用途: 冷蔵・冷凍食品の輸送
その他業種

フードバンク活動で使用しています。容量約120リットルで折りたためて持ち運び可能なので、大変重宝しています。ただし、沢山入れると両側の取っ手だけでは、強度が不足するので、底部にも取っ手をつけて複数人で持ち上げることができるようになったら使い勝手がもっと良くなるでしょう。

2が参考にしています
対象商品 : 58106982
2019-10-22
用途: 要冷蔵の商品の運搬
やましき急便運輸・通信業

横からもあくので番重がそのまま入れやすくとても良かったです。お客様も驚き、喜んでいただきました。

1が参考にしています
対象商品 : 58106982
2018-07-31
用途: 炎天下の中での保冷

大き目のクーラーBOXや発泡スチロールが入る最高の保冷バッグです。
クーラーBOXと二重にすれば、かなり保冷力があります。折りたためるので隙間にしまえます。

対象商品 : 58106982
2018-09-01
用途: 牛乳配送時
南日本牛乳販売有限会社卸売・小売業

ケ-スごと積み重ねるので、底の方が破れる可能性があるので、
底板をつけていただきたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする