曜日別特売

折りたたみ保冷バッグ(カゴ車用)

折りたたみ保冷バッグ(カゴ車用) - 日本マタイ折りたたみ保冷バッグ(カゴ車用) - 日本マタイ

日射や輻射熱の反射効率の高いアルミ蒸着PETフィルムに、強度を持たせるクロス、断熱材を張り合わせた複合材料を内装外装に使用。さらに断熱材を中材として追加してあり、高い断熱性能を発揮。
生鮮・加工食品・飲料等の定温輸送や保管に最適です。前面がファスナーにより全面開口するタイプで、各社のカーゴタイプ台車(小)に適合。本体のベルトで脱着が容易。取り外したときには折りたたみ可能でコンパクトに収納可能。収納時に本体を格納できるカバー付きで製品の保管時の汚れ、傷みを防止。
本体厚さ8mmタイプ

用途
食品、飲料など温度変化を避けたいものに。
傷・汚れの防止に。
材質VMPET、PE、PP、PET容量(L)約580寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(使用時)740×540×1460、(折りたたみ時)800×800×150RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※カゴ車に取り付けてご使用頂く商品です。
※カゴ車は付いておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58106991MK-1
オープン
26,980
29,678(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする