曜日別特売

フィンガー&ネックストラップ

フィンガー&ネックストラップ - サンワサプライフィンガー&ネックストラップ - サンワサプライフィンガー&ネックストラップ - サンワサプライフィンガー&ネックストラップ - サンワサプライフィンガー&ネックストラップ - サンワサプライフィンガー&ネックストラップ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

指を通して、不意の落下が防止できるリング形状のフィンガーストラップが先端にセットされているネックストラップです

材質
ネックストラップ部分/ポリエステル、PC(ポリカーボネート)、PP(ポリプロピレン)、ナイロン
フィンガーストラップ部分/POM(ポリアセタール)、PC、ナイロン(松葉紐部分)
寸法(mm)
全長/最短時430、最長時610
(フィンガーストラップの松葉紐先端まで含む)
ネックストラップ部分/紐幅W9×D332~514
(うち先端クリップ部分W14.5×D12×H32mm)
フィンガーストラップ部分/W31×D6×H105
(本体W31×D6×H43mm、松葉紐62mm)
リング部分内径/約23mm
用途スマートフォンやデジカメの落下防止タイプフィンガーストラップブラック耐荷重(kg)0.5アズワン品番64-0871-15耐荷重(g)500内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57839512DG-ST38BK
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57839512
2016-04-21
用途: スマホ用
有限会社 カースポットビュー

短い方はつけっぱなし 勝手にストラップが外れるので長い方は使う時注意が必要です 使用頻度が低いです

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする