極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付)

極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付) - スーパーツール極薄型ワイドモンキレンチ ショートタイプ(カラーグリップ付) - スーパーツール
(5件のレビュー)
用途
キャスター・コネクターの取り付け作業に。
機械設備・自動車整備・建設作業に。
電気・空調設備・各種六角ボルトナットの着脱に。
最大開口(mm)24全長(mm)119質量(g)90先端厚さ(mm)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57862594MWM24STO
2,040
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-10
用途: 同軸コネクタ制作
いけだ電気サービス建設業・工事業

販売サイトの説明と 商品パッケージに先端厚さ2ミリと表示が有り 注文しましたが 届いた商品の先端厚さは 2.5ミリでした

対象商品 : 57862594
2020-09-12
用途: 椅子のキャスター修理のため
医療・福祉・介護関連業

現品は思っていたよりも小さかった(短い)のですが、作業葉出来ました。

対象商品 : 57862594
2022-08-23
用途: イスのキャスターの取り付け
医療・福祉・介護関連業

グリップが短いので、効率良く力が発揮できませんが、ほとんど使わない物なので、ツールボックスの場所を取らなくて済みます。

対象商品 : 57862594
2018-05-07
用途: 作業道具
タカシマ建設業・工事業

値段がリーズナブルでとても使いやすく、
サイズも小柄でいい商品だと思った

対象商品 : 57862594
2014-03-06
用途: 同軸コネクター締め付け用
霧島エンタープライズ株式会社

同軸ケーブルコネクター締め付けように使用しておりますが、重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

モンキーレンチの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/349/
2023-02-10

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする