曜日別特売

ソケットレンチセット(1/2")

ソケットレンチセット(1/2") - スーパーツール
(1件のレビュー)
セット内容
【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(12駒)/8、10、11、12、13、14、17、19、21、22、24、27mm
【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)
【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)
【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)
【エクステンションバー】NEB4150/12.7sq.(L=150)
セット商品数16差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番409-3330質量(kg)3.35質量(1セット)(kg)3.35ケース寸法(mm)447×150×55内容量1セット(16点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57862655N412S
17,460
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57862655
2015-02-14
用途: 重機整備

長く使えそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする