曜日別特売

ソケットレンチセット(1/2")

ソケットレンチセット(1/2") - スーパーツール
セット内容
【ソケット(12.7sq.)12角】NHS4(20駒)/8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、30、32
【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH4P/12.7sq.(L=257)
【ナットスピナーハンドル】NSH4/12.7sq.(L=306)
【T型スライドハンドル】NTH4/12.7sq.(L=250)
【ユニバーサルジョイント】NUJ4/12.7sq.(L=73)
【エクステンションバー】NEB4075/12.7sq.(L=75)、NEB4150/12.7sq.(L=150)
セット商品数26差込角(mm[inch])12.7[1/2]トラスコ品番409-3356質量(kg)4.9質量(1セット)(kg)4.9ケース寸法(mm)447×150×55内容量1セット(26点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57862673N420S
24,690
21,980
24,178(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする