ソケットレンチセット(3/8")

ソケットレンチセット(3/8") - スーパーツール
セット内容
【ソケット(9.5sq.)6角】NHS3(13駒)/6、7、8、9、10、11、12
【ソケット(9.5sq.)12角】NHS3(13駒)/13、14、17、19、21、22
【ラチェットハンドルプッシュ式】NRH3P/9.5sq.(L=181)
【ナットスピンナハンドル】NSH3/9.5sq.(L=253)
【T型スライドハンドル】NTH3/9.5sq.(L=165)
【ユニバーサルジョイント】NUJ3/9.5sq.(L=53)
【エクステンションバー】NEB3075/9.5sq.(L=75)、NEB3150/9.5sq.(L=150)
セット商品数19差込角(mm[inch])9.5[3/8]トラスコ品番409-3313質量(kg)2.4質量(1セット)(kg)2.4ケース寸法(mm)305×123×42内容量1セット(19点組)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57862691N313S
15,050
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする