L型ドライバーL-PRO-75S

L型ドライバーL-PRO-75S - 神沢L型ドライバーL-PRO-75S - 神沢
(2件のレビュー)

販売実績を誇る信頼性の高いPRO-75をベースに、ヘッドをコンパクト(50mm)に設計。耐久性に優れています。
75mmまでのコーススレッドが打ち込み可能です
六角軸6.35mmのストレートビット、段付きビット、ドリル等が使用可能です。
インパクトドライバーが一段と使い易くなります。

用途狭い場所やコーナー部でのビス止め、取り外しに。付属品ビット+No.2 x 25mm 片頭 2本、ハンドル 1本適合ドライバードリル・インパクトドライバー18V商品構成単品内容量1個
注意
※片頭ビット専用
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57862524K-839プラス
6,050
4,898
5,388(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57862524
2017-05-24
用途: 細部箇所のビス止め
KOYO住建建設業・工事業

狭い部分のビス止めに使用していますが、これはこれで役に立っています。もう少し、細かい、狭いところで使える様なものも欲しいですね。

1が参考にしています
対象商品 : 57862524
2015-11-26
用途: テント側面にポリカ取り付けしました。鉄骨柱に垂木取り付け時に下隙間が無くインパクトドライバーにL型ドライバーを取り付けてビス留め
柳河物流株式会社製造業

非常に力が強く簡単に使用できた

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする