曜日別特売

メガネレンチセット

メガネレンチセット - KTC

ストレートショートめがねレンチ(M100)、ストレートロングめがねレンチ(M150)、15°ロングめがねレンチ(M151)、ヘックスめがねレンチ(M27)の4種類混合セットです。 軽くて丈夫なプラハードケースを採用しています。

形状ストレート/オフセットトラスコ品番807-0884セット内容ストレートショートめがねレンチM100-7×8/10×12/12×14/14×1、ストレートロングめがねレンチM150-10×12/12×14/14×17、15°ロングめがねレンチM151-10×12/12×14/14×17、ヘックスめがねレンチM27-8H/10H/12H/14H、樹脂ケースTCP1-1W385×D190×H65質量(kg)1.9本数14本内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57857536M215P
35,100
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メガネレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする