曜日別特売

パイプレンチ

パイプレンチ - KTCパイプレンチ - KTCパイプレンチ - KTCパイプレンチ - KTCパイプレンチ - KTCパイプレンチ - KTCパイプレンチ - KTCパイプレンチ - KTC
(3件のレビュー)

くわえ部はよくかみ付く歯形で熱処理を施しています。

内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
くわえられる管径(Φmm)
呼び寸法
全長(mm)
呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57858281PWA-15019150(6")150-
3,670
3,598
3,958(税込)
当日出荷
57858297PWA-20020200( 8″)185-
3,530
3,500
3,850(税込)
当日出荷
57858306PWA-25026250(10″)245-
4,520
4,398
4,838(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月31日
57858315PWA-30032300(12″)300-
5,540
5,098
5,608(税込)
当日出荷
57858324PWA-35038350(14″)325350(14″)
6,600
5,498
6,048(税込)
当日出荷
57858333PWA-45052450(18″)410450(18″)
9,700
8,798
9,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
57858342PWA-60065600(24″)540600(24″)
18,200
17,980
19,778(税込)
当日出荷
57858351PWA-90095900(36")780900(36")
38,200
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57858306
2022-02-03
用途: 配管工事
教育・研究機関

KTCという事で選んだがもう1ランク大きいのが欲しかった。
パイプレンチの全長がどの状態か分からないのでロブスターの様に寸法図があればよかった。

対象商品 : 57858297
2020-02-05
用途: 配管締め付け。取り外し
製造業

さすがに、使用感も良くしっかりしており、長く使えそうとの事です

対象商品 : 57858324
2017-08-08
用途: 配管、ポンプなどの設置時

やはりKTC!
品質や使いやすさがバツグンです。
予想より重かったですが、重宝してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの種類と特長
https://www.monotaro.com/note/cocomite/412/
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイトル
豆知識URL:パイプレンチの使い方
https://www.monotaro.com/note/productinfo/pipewrench_howtouse/
2023-01-05

配管用レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする