ワゴン(3段1引出し)

ワゴン(3段1引出し) - KTCワゴン(3段1引出し) - KTC
(3件のレビュー)

引出しはスムーズな開閉が可能なベアリングレール採用。

付属品天板・棚用マット×3、引出し用マット×1質量(kg)24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し:570×275×65、中間棚:705×400×90、底部棚:705×400×90
注意
※個人宅への配送は出来ません。
※お客様での組立になります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57860345SKX26131個天板:20、引出し:5、中間棚:15、底部棚:20880715410レッド
50,600
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
21091737SKX2613BK21台天板:20、引出し:5、中間棚:15、底部棚:20880715410ブラック
50,600
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31310519SKX2613ABK1個天板:20、引出し:5、中間棚:15、底部棚:20---ブラック
35,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
代替品有
31310503SKX2613AS1個天板:20、引出し:5、中間棚:15、底部棚:20---シルバー
35,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
31310519SKX2613ABK21091737SKX2613BK2SKX2613ABK ワゴン(3段1引出し) KTC 21091737ワゴン(3段1引出し)KTC1台
48,980
税込53,878
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 31310503
2018-12-09
用途: 作業棚の、かわり

メーカー名に、信用してましたが
がっかりしました
やりにくい所にナットもあるし、組み立てもしにくいし
高いわりに、頑丈ではないし
物は悪く 良いところありませんでした
二度とかいません
トラスコさんの物は、内製されてないと思いますが、
工具もついて親切しんも伝わります
参考にしてください

2が参考にしています
対象商品 : 57860345
2016-04-24
用途: 工具収納
建設業・工事業

不親切な説明書、キャスター取付ボルトの径違い、(小さい)これぞ中華という商品でした。

2が参考にしています
対象商品 : 57860345
2014-08-27
用途: 工具の整理整頓  重量工具の運搬

小物から電動ドリルまで納まり、運搬も軽くてメンテナンス作業がやり易くなりました。
非常に堅牢で剛性があり、全く歪まない。引出の出し入れはスムースで高級感がある。
工具も取り出しやすく使いやすい。
説明書には、後輪を回転キャスターにするように書いてありましたが、前輪を回転キャスターにしたほうが台車と同じで押しやすい。

5が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする