曜日別特売

スタビライザー(脚立) STL

スタビライザー(脚立) STL - 長谷川工業スタビライザー(脚立) STL - 長谷川工業スタビライザー(脚立) STL - 長谷川工業スタビライザー(脚立) STL - 長谷川工業スタビライザー(脚立) STL - 長谷川工業

【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途脚立転倒防止器具幅(mm)60厚さ(mm)60材質アルミ内容量1セット(2本)
注意
※FAM、SWHは取り付けブラケットは不要ですので直接本体に取り付けてください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57864055STL-5505562.8/セット
60,800
39,980
43,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57864064STL-8508434.2/セット
65,400
38,980
42,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする