曜日別特売

1連はしご HE1-a

1連はしご HE1-a - 長谷川工業1連はしご HE1-a - 長谷川工業1連はしご HE1-a - 長谷川工業1連はしご HE1-a - 長谷川工業1連はしご HE1-a - 長谷川工業1連はしご HE1-a - 長谷川工業1連はしご HE1-a - 長谷川工業1連はしご HE1-a - 長谷川工業

持ち運びに便利な軽量スタンダードタイプ。フレームとステップの結合にはねじれに強いバルジ加工。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)335材質アルミ使用角度(°)75規格製品安全協会(SGマーク)認定品/日本産業規格(JISマーク)/軽金属製品協会はしご脚立部会(Aマーク)認定踏ざん踏面幅(mm)43外寸法・幅(mm)406最大使用質量(kg)100内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
質量(kg)
正面踏ざん有効幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13030651HE1-21a2.084.4351
24,200
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13030660HE1-24a2.424.9351
27,600
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57864606HE1-31a3.095.9351
31,800
22,980
25,278(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57864615HE1-41a4.087.4351
37,100
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
13030635HE1-51a5.088.940.6
42,400
30,980
34,078(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする