曜日別特売

アルミ仮設階段梯子 建作くん

アルミ仮設階段梯子 建作くん - 長谷川工業アルミ仮設階段梯子 建作くん - 長谷川工業アルミ仮設階段梯子 建作くん - 長谷川工業アルミ仮設階段梯子 建作くん - 長谷川工業アルミ仮設階段梯子 建作くん - 長谷川工業アルミ仮設階段梯子 建作くん - 長谷川工業
(1件のレビュー)

ステップ幅が広い楽々安心設計※ステップは着脱可能
車載もラクなコンパクト設計。滑り止めゴム付。ビス穴もあります。
現場に合わせて手すりを左右どちらにもつけられます(手すり1本付)。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

用途仮設階段として最大使用荷重(kg)100踏ざん間隔(mm)265踏ざん踏面幅(mm)160材質アルミ使用角度(°)60幅(cm)62.5内容量1台
注意
※両手すりが必要な場合は別途オプションになります。
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
縮長(m)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57140266K-14-6004.62400×660×3202.433
468,000
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57864886K-11-6003.72100×660×3202.126.8
343,000
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57864895K-12-60042100×660×3202.128.3
357,000
279,800
307,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57864904K-13-6004.32300×660×3202.329.8
387,000
309,800
340,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57864904
2018-11-10
用途: 納屋のはしごの代わりに使用している。
千田果樹園

はしごより足を乗せる部分が広くて安全の昇降ができるし、手すりがついているので2階がら降りる時の最初の乗るときに安全に乗れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする