長谷川工業
折りたたみ式大型作業台 DT アルバーZ
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームは
こちら
になります。
サービスの概要やよくあるご質問は
こちら
をご確認ください。(PDFが開きます)
用途
障害物をまたいでの作業に最適
天板寸法・幅(mm)
500
天板寸法・奥行(mm)
2510
天板高さ(m)
1.7
設置寸法・幅(mm)
1000
設置寸法・奥行(mm)
3500
収納寸法・幅(mm)
1000
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
1000×2550×420
収納寸法・奥行(mm)
2550
収納寸法・高さ(mm)
420
踏ざん踏面幅(mm)
75
最大使用荷重(kg)
100
材質
アルミ
質量(kg)
39.5
タイプ
折りたたみ式
全長(m)
3.5
キャスター径(Φmm)
100
全高(m)
2.6
昇降幅(mm)
500
内容量
1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
天板寸法・幅(mm)
天板寸法・奥行(mm)
天板高さ(m)
設置寸法・幅(mm)
設置寸法・奥行(mm)
最大使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57865035
DT-170
500
2510
1.7
1000
3500
100
¥
403,600
¥
269,800
¥
296,780
(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
17,000
/
税込
¥
18,700
沖縄地方
1
¥
20,000
/
税込
¥
22,000
離島
1
お送りできません
もっと見る