アルミ朝礼台 DR

アルミ朝礼台 DR - 長谷川工業

安全に昇降できる幅広設計(滑り止めライン入り)。フレームの接合部はボルトによりしっかり固定しています。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質/仕上アルミ/アルマイトカラー最大使用荷重(kg)(本体)450、(タラップ)150仕様(踊り場)ノンスリップ加工アイボリーホワイト、(踊り場のみ)ベージュ内容量1台
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
床面高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57865263DR-09600900(踊り場)730、(設置)1140
445,300
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57865272DR-128001200(踊り場)1200、(設置)1760
606,800
369,800
406,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57865281DR-158001500(踊り場)1200、(設置)1760
656,900
379,800
417,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57865297DR-188001800(踊り場)1200、(設置)1760
723,600
419,800
461,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする