コンパック

コンパック - 長谷川工業コンパック - 長谷川工業

コンパクト・軽量、あらゆる運搬作業に便利。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ耐荷重(kg)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
収納時寸法(mm)
タイヤタイプ
使用時の寸法(mm)全長×全幅×全高
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57865805HC-1208N23.6(全長×幅×高さ)1290×350×850ノーパンク・20×1.75スポークスホイール1320×500×572
148,600
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57865823HC-906N16.4(全長×幅×高さ)970×350×750ノーパンク・20×1.77スポークスホイール1680×890
123,800
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リヤカーの特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_2/
2023-02-17

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする