曜日別特売

長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー

長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー - 長谷川工業長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー - 長谷川工業長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー - 長谷川工業長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー - 長谷川工業長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー - 長谷川工業長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー - 長谷川工業長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー - 長谷川工業長尺伸縮脚立 LG スカイスクレーパー - 長谷川工業

最大サイズは6mを超える世界最大脚立
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

材質アルミ踏ざん間隔(mm)284規格ANSI最大使用質量(kg)135内容量1台
注意
※長尺物(3m以上)は地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
収納寸法(長さ×幅×奥行)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57865841LG-101092650×940×21029.9
227,500
179,800
197,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57865857LG-101102970×950×21035.8
251,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57865866LG-101213580×1110×21046.7
362,000
269,800
296,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

脚立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする