折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ

折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ - 長谷川工業折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ - 長谷川工業

緩やかな角度と幅広ステップで安心して昇り降りができます。上枠がついているので天板の上でも安心して作業ができます。背面キャスターがついており、折りたたまなくても上枠を持って、カートを引くように移動ができます。
【オーダーサービスについて】
カスタムオーダー・特注商品のお問合わせフォームはこちらになります。
サービスの概要やよくあるご質問はこちらをご確認ください。(PDFが開きます)

踏ざん間隔(mm)220キャスター径(Φmm)41
注意
※地理的条件により運送会社着点止め又は、別途チャーター費用が生じることがございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
天板高さ(m)
天板寸法(幅×奥行)(mm)
質量(kg)
最大使用荷重(kg)
踏ざん踏面幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57865902LG-10510B1台1.14360×23013.7-230
80,800
59,980
65,978(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
63998394LG-10510B1セット(2台)1.14360×23013.7135-
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
57865875LG-10210B1台0.45360×2307.3135-
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57865884LG-10310B1台0.67360×23010.35135-
45,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
57865893LG-10410B1台0.89360×23012.8135-
56,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
63998394LG-10510B57865902LG-10510BLG-10510B 折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ 長谷川工業 57865902折りたたみ作業台 LG セーフティーステップ長谷川工業1台
59,980
税込65,978
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする