TRUSCO
ソフトウレタンブレードチューブ
最高使用圧力(MPa)
1.4
トラスコ品番
228-0132
材質
ポリウレタン
質量(kg)
5.5
色
橙
長さ(m)
100
使用温度範囲(℃)
-20~60
内径(Φmm)
6.5
肉厚(mm)
1.75
外径(Φmm)
10
使用流体
空気
許容曲半径
40mm
特性
耐圧/柔軟性
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08377092
SUB-6.5-100
¥
56,760
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください