大西測定工具
アルミマグネシウム合金製台付スコヤー
大型ワーク向け直角度測定のご利用に適しております。
測定以外の用途として一般工作、組み立て、製缶作業等にもご利用頂けます。
精度保証は外直角度となります。
種類
台付スコヤ
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
竿長(mm)
竿厚さ(mm)
竿幅(mm)
台の長さ(mm)
台厚(mm)
台の幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57867101
148F-1000
1000
40
60
630
50
75
¥
506,000
¥
439,800
¥
483,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57867117
148F-1250
1250
40
60
800
50
75
¥
704,000
¥
649,800
¥
714,780
(税込)
9日以内出荷
返品不可
57867126
148F-1600
-
-
-
-
-
-
¥
990,000
¥
879,800
¥
967,780
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください