エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付

エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付 - UK(三宝)エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付 - UK(三宝)エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付 - UK(三宝)エコクリーン 18-8深角キッチンポット目盛付 - UK(三宝)

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質ステンレス(SUS304)+ゼロクリア加工形状内容量1個
注意
※エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※以下6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。
全8種類を絞り込む
内寸(幅W×高さH)(mm)
8種類すべて表示中
注文コード
品番
呼び寸法
内寸(幅W×高さH)(mm)
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
578628928cm8cm78×789-0218-03016-0200-0301
4,000
3,500
3,850(税込)
翌々日出荷
578629019cm9cm89×899-0218-03026-0200-0302
4,300
3,798
4,178(税込)
翌々日出荷
5786291710.5cm10.5cm103×1039-0218-03036-0200-0303
5,100
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
5786292612cm12cm119×1199-0218-03046-0200-0304
5,800
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5786293513.5cm13.5cm133×1339-0218-03056-0200-0305
6,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
5786294415cm15cm148×1489-0218-03066-0200-0306
7,600
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
5786295316.5cm16.5cm162×1629-0218-03076-0200-0307
8,800
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
5786296218cm18cm178×1789-0218-03086-0200-0308
10,000
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする