ケニス
デジタル騒音計
多機能タイプ(ロガー、最大値・最小値ホールド、バックライト、バーグラフ表示)の騒音計です。
USB出力によりパソコンでのモニタリングが可能です。
用途
環境調査、騒音計測、労働環境管理
測定レベル範囲(dB)
30~130
周波数範囲(Hz)
20~8kHz 周波数補正A,C
トラスコ品番
417-4992
セット内容
ケース、ウインドスクリーン、ソフト、USBケーブル
質量(g)
290
規格
IEC61672-1 Class2 ANSI S1.4 Type2
電源
単4乾電池×4本(付属)
精度
±1.4dB(94dB,1kHz)
対応OS
Windows NT,2000,XP,Vista,7
分解能
0.1dB
メモリー
最大32000データ 99メモリ
応答速度
FAST(125mS)・SLOW(1sec)
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
83×42×275
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49063856
3-312-618
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください