先端交換式ヘッド VBD-BG

先端交換式ヘッド VBD-BG - タンガロイ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
R
刃先径(Φmm)
刃数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57934213VBD080L05.0-BG-02S05 AH725482
13,820
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934301VBE060L05.5-BG-04S05 AH725--4
14,820
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934231VBD100L07.0-BG-02S06 AH7255102
15,740
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934256VBD120L09.0-BG-02S08 AH7256122
19,660
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934274VBD160L09.5-BG-02S10 AH7258162
30,600
25,960
28,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934222VBD080L05.0-BG-04S05 AH725484
15,940
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934247VBD100L07.0-BG-04S06 AH7255104
18,100
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934265VBD120L09.0-BG-04S08 AH7256124
23,200
19,596
21,556(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934283VBD160L12.0-BG-04S10 AH7258164
35,600
29,960
32,956(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57934292VBD200L15.0-BG-04S12 AH72510204
41,000
33,960
37,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする