先端交換式ヘッド VCA-04,06

先端交換式ヘッド VCA-04,06 - タンガロイ
材質AH725RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃数
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57934362VCA100L04.0A45-04S06 AH725702-33834410
16,320
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57934371VCA120L05.0A45-04S08 AH725702-33914512
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934387VCA127L05.3A45-04S08 AH725702-340545.312.7
22,000
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934396VCA160L06.5A45-06S10 AH725702-341366.516
34,200
27,960
30,756(税込)
3日以内出荷
返品不可
57934405VCA200L07.5A45-06S12 AH725702-342167.520
39,200
31,960
35,156(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする