先端交換式ヘッド VRB,VRC-02

先端交換式ヘッド VRB,VRC-02 - タンガロイ
材質AH725刃数2RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(2個)
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
刃長(mm)
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57935823VRB100L06.0R20-02S06 AH725702-5441610
12,620
9,996
10,996(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
57935832VRB120L05.4R40-02S06 AH725702-54595.412
16,080
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935841VRB120L05.7R30-02S06 AH725702-54675.712
16,080
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935857VRB120L05.9R40-02S08 AH725702-54755.512
16,080
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935866VRB120L06.1R25-02S08 AH725702-54835.812
16,080
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935875VRB120L06.1R30-02S08 AH725702-54915.712
16,080
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935884VRB120L06.2R20-02S08 AH725702-55056.212
16,080
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935893VRB120L06.3R16-02S08 AH725702-55135.912
16,080
12,996
14,296(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935902VRB160L08.0R50-02S10 AH725702-5521816
25,000
19,996
21,996(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935911VRB200L11.1R30-02S12 AH725702-55301120
29,800
23,960
26,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935927VRB200L11.3R80-02S12 AH725702-554811.120
29,800
23,960
26,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935936VRB200L11.4R60-02S12 AH725702-555611.220
29,800
23,960
26,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935945VRB200L11.5R40-02S12 AH725702-556411.320
29,800
23,960
26,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
57935954VRB200L11.5R50-02S12 AH725702-557211.320
29,800
23,960
26,356(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする