タンガロイ
チップ CCMT-DIA
逃げ角(度)
7
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
材質
DX120
形状
ひし形80°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
08483736
CCMT060202-DIA DX120
6.5
2.38
0.2
¥
9,620
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57951485
CCMT060204-DIA DX120
6.5
2.38
0.4
¥
9,620
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57952386
CCMT09T302-DIA DX120
9.7
3.97
0.2
¥
9,620
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57952657
CCMT09T304-DIA DX120
9.7
3.97
0.4
¥
9,620
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください