タンガロイ
チップ CPGA-QBN
形状
ひし形80°
材質
BX360
チップブレーカ
なし
穴の有無
あり
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
9.7
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.025
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
穴の形状
円筒穴
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51693384
CPGA090204-QBN
1ケース(2個)
9.525
2.38
0.4
¥
60,500
¥
47,490
¥
52,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693400
CPGA090208-QBN
1ケース(2個)
9.525
2.38
0.8
¥
60,500
¥
47,490
¥
52,239
(税込)
3日以内出荷
返品不可
57961757
CPGA090204-QBN BX360
1個
9.525
2.38
0.4
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
57961766
CPGA090208-QBN BX360
1個
9.525
2.38
0.8
¥
11,200
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください