チップ Q-DCMW

チップ Q-DCMW - タンガロイ
形状ひし形55°材質BX330チップブレーカなし穴の有無あり厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.4コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内接円直径(Φmm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
切刃長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51693470Q-DCMW0702041ケース(2個)6.352.380.47.8
19,800
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693479Q-DCMW11T3041ケース(2個)9.5253.970.411.6
19,800
14,990
16,489(税込)
3日以内出荷
返品不可
57987395Q-DCMW070204 BX3301箱(2個)6.352.380.47.8
7,340
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987404Q-DCMW11T304 BX3301箱(2個)9.5253.970.411.6
7,340
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする