タンガロイ
チップ Q-TPGN
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
-
チップブレーカ
なし
材質
BX330
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
なし
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
全8種類を絞り込む
コーナー半径(mm)
0.4
0.8
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51693524
Q-TPGN160304
1ケース(2個)
16.5
0.4
9.525
¥
19,800
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693540
Q-TPGN160308
1ケース(2個)
16.5
0.8
9.525
¥
19,800
¥
14,990
¥
16,489
(税込)
3日以内出荷
返品不可
06342734
Q-TPGN160304 BX330
1箱(2個)
16.5
0.4
9.525
¥
7,340
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987431
Q-TPGN110304 BX330
1箱(2個)
11
0.4
6.35
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987447
Q-TPGN110308 BX330
1箱(2個)
11
0.8
6.35
¥
6,600
取扱い終了
返品不可
代引不可
57987465
Q-TPGN160308 BX330
1箱(2個)
16.5
0.8
9.525
¥
7,340
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693506
Q-TPGN110304
1ケース(5個)
11
0.4
6.35
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693515
Q-TPGN110308
1ケース(5個)
11
0.8
6.35
¥
33,000
取扱い終了
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください