曜日別特売

チップ S-CNGN

チップ S-CNGN - タンガロイ
逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカなし材質BXC90形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
切刃長さ(mm)
厚さ(mm)
コーナー半径(mm)
内接円直径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51693664S-CNGN0903081ケース(2個)9.73.180.89.525
122,500
99,900
109,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693689S-CNGN1204081ケース(2個)12.94.760.812.7
198,000
149,900
164,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
51693698S-CNGN1204121ケース(2個)12.94.761.212.7
198,000
149,900
164,890(税込)
3日以内出荷
返品不可
57990091S-CNGN090308 BXC901個9.73.180.89.525
22,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
57990107S-CNGN090312 BXC901個9.73.181.29.525
22,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
57990116S-CNGN120408 BXC901個12.94.760.812.7
36,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
57990125S-CNGN120412 BXC901個12.94.761.212.7
36,700
取扱い終了
返品不可
代引不可
51693680S-CNGN0903121ケース(5個)9.73.181.29.525
113,500
取扱い終了
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする